用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T
形状スリーブ
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
仕様ソロバン玉
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
材質(本体)C3604BD
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-50
入数2個
銅管径(Φmm)8
1袋(2個)
¥170
税込¥187
当日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。
ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質黄銅(ニッケルメッキ)
形状キャップ
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状ソケット
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状エルボ
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、湯、蒸気、油
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状エルボ
火を使わずに樹脂管・ホースと銅管を接続することができます。
材質黄銅
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
仕様樹脂管用ポリ玉
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)10
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)6
1個
¥49
税込¥54
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)12
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)8
1個
¥69
税込¥76
翌々日出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
使用温度範囲(℃)-20~150
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
用途人や車の誘導に
材質本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS
仕様着脱式ストラップ付、コルク球入り
エスコ品番EA916XK-1A
寸法(mm)本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530
質量(g)19
リング内径(Φmm)13
リング線径(Φmm)1.2
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質黄銅
関連キーワード
1
2
次へ