商品豆知識
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質黄銅
種類フランス丁番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器
材質黄銅板(C2680P)
質量(g)12
適合扉高さ(mm)300
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
適合扉幅(mm)100
適合扉質量(kg)3.6
タキゲンコード10148
1個
¥224
税込¥246
欠品中
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
板厚(mm)0.4
種類平蝶番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)真鍮
種類平丁番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
付属品取付けビス付き
寸法(mm)36
1袋(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)16
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10384
1個
¥516
税込¥568
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類長丁番
板厚(mm)1.2
仕上研磨仕上
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)17
寸法L(mm)25
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)13
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10383
1個
¥462
税込¥508
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。
付属品取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)19
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3
長さ(mm)19
幅(mm)17.3
種類平丁番
ねじ穴数4
1袋(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
用途かぶせ扉用
材質黄銅
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L(mm)50
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)30
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10386
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)28
寸法L(mm)40
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)24
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10385
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)140
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10381
1個
¥2,283
税込¥2,511
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)95
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10382
1個
¥1,771
税込¥1,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ