20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋逆組平蝶番
RoHS
段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等 材質BSP、SUS304 質量(g)58.5 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)10
1個
949 税込1,044
当日出荷

ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5 材質黄銅 幅(mm)102 板厚(mm)3.3 ねじ穴数8 付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32 質量(g)330 種類平儀星丁番 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50以下 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮) 形状角部:角丸 ガラス厚(mm)8、10 耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490 付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1) 仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下 ねじ穴数3
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)55 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数4 最大扉幅(mm)900
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 形状通常型 最大扉幅(mm)900 材質黄銅 対応ガラス板厚(mm)8、10 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 縦(mm)55 ねじ穴数2
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)55 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数2 最大扉幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮 寸法J(mm)6 寸法V(mm)1.2 寸法C1(mm)4 寸法C2(mm)3 ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮 勝手
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮 寸法D(mm)14 寸法J(mm)6 寸法V(mm)1.2 寸法C1(mm)4 寸法C2(mm)3 ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮 寸法P(mm)15 寸法J(mm)6 寸法V(mm)1.2 寸法C1(mm)4 寸法C2(mm)3 ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮 勝手
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮 勝手
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮 勝手
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 付加機能キャッチ付 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮 勝手
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮 勝手
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対応板厚23mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け 開き角度(度)180 板厚(mm)23以上 材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
1個
2,398 税込2,638
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け 開き角度(度)180 板厚(mm)11以上 寸法L(mm)39 寸法L1(mm)23 取付ネジ止め 材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)