耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)黄銅
口径タイプスタンダードボア
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)黄銅
材質(パッキン)PTFE
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SUS304+W-NBR
材質(ステム)SUS304
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!
青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
こんなお得な商品も!
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604
使用流体上水
最高使用温度(℃)不凍0~100
圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)
材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム
材質(弁箱)CAC406
材質(調節ばね)SWPA
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。
平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。
取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。
NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。
NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。
NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。
長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂
分類低温作動弁
材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂
適合流体水
ハンドル形状蛇口
材質(サーモエレメント)C2600・ワックス
材質(スプリング)SUS304
材質(弁)台成ゴム
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)0.6
材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ
形式フロート式
寸法H(mm)112
寸法D(Φmm)59
使用流体水・温水
フロートポリプロピレン
流体温度(℃)5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質青銅、黄銅
材質(本体)青銅、黄銅
使用圧力(MPa)1.0以下
接続方式ねじ込み式
主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護
最高許容圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ピストン式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)C3604、PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電開
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。
材質黄銅(C3771)
使用流体-10~80℃の液体およびガス
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボディ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。
形状ストレート
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状蝶形
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
用途本体と吐水口部分に設置
形状竪形3方向
材質(本体)C3771BD
接続W×W×G
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)C3604
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)0~80
材質(パッキン)NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997
形状横形3方向
材質(本体)黄銅
質量(g)220
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水
材質黄銅
高さ(mm)106
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)0.7
適合流体冷温水
材質(本体)黄銅
質量(g)480
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-54
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒
定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24
使用圧力(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
接続Rc1/2、3/4
取付姿勢水平
適合流体水
作動通電開
材質(弁箱)CAC406
材質(本体)黄銅
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)1.5
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-50
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-49
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)220
材質(シール)金属
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10
形状ストレート
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
最大圧力(MPa)1.57
バルブ逆止弁
最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)90
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体エア、温水、水
最高使用温度(℃)90
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
質量(g)450
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)2.3
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-53
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)450
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-52
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
仕様ハンドルはビス止め式
付属品パッキン
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-32
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)Rc3/8
材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり
材質(本体)C3771
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造防雨、防塵形(IP-53相当)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
定格電流(A)0.18
材質(ボール)SUS304
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V印加時)
定格時間(分)10
流体温度(℃)180以下(温水はMAX100)
起動電流(A)0.18
容量(VA)AC110V:20、AC220V:40
許容電圧変動定格電圧±5%
適合流体蒸気・温水
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
過負荷保護サーマルプロテクタ
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒
電圧(V)AC24、100、200V、DC24
使用圧力(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
接続Rc1/2、3/4
取付姿勢水平
適合流体水
作動通電開
材質(弁箱)CAC406
材質(本体)黄銅
質量(g)480
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)2.3
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-55
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)2
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-51
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
寸法L(mm)46
寸法D(mm)23
使用流体水、油、空気
最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色黒
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ポリアセタール
クラス20K
接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類ニードルバルブ
材質(本体)黄銅
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)1.5
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-48
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
仕様ハンドルはビス止め式
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-35
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
材質(本体)C3604
形式真空逃し弁
最高温度(℃)200
最高圧力(MPa)1
接続JIS R
適合流体蒸気・空気
材質(弁体・弁座)CAC・C3604
圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
用途小型配管用グローブ弁
材質(本体)C3771B
流体ガス
使用温度範囲(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa)2.4
接続Rc1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ