979件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
特価
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 ねじサイズG1/2
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷


材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ 動画あり
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法d(Φmm)8 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 仕様パッキン付 材質黄銅 形状エルボ 表面処理クロムメッキ 材質(パッキン)EPDM 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様樹脂管用インサート 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷


仕様ソロバン玉 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)