8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式 使用温度範囲(℃)0~250 定格PN16 使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0 寸法E(mm)55 接続方式ねじ込み 使用流体蒸気 材質(キャップ)黄銅鍛造品 許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20 最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時) 最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ 形状アングル 材質(本体)青銅 接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)0.1 最高温度(℃)120 材質(弁体)黄銅 適合流体蒸気ドレン 材質(ユニオン)黄銅 材質(弁座)黄銅 材質(ベローズ)りん青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 形状アングル 使用圧力範囲(MPa)0.1以下 分類ベローズ式ラジエタートラップ 流体温度(℃)120以下 材質(弁座)C3604 材質(ベローズ)C5212
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下 分類ベローズ式ラジエタートラップ 形状ストレート 適合流体蒸気 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 流体温度(℃)120以下 材質(弁体)C3604 材質(弁座)C3604 材質(ベローズ)C5212
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 材質(弁体)C3604(黄銅) 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式アングル形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(弁体)C3604(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式ストレート形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど 材質(本体)鍛造用黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)144 接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)144
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)