65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用 材質黄銅 材質/仕上黄銅/素地 仕上素地
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮) 幅(mm)70 板厚(mm)2 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下 開き角度(度)180 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上 種類長丁番 板厚(mm)1.2 仕上研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途かぶせ扉用 材質黄銅 質量(g)70 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)24 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。 重厚で上品な真鍮製。 クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金 付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30 適合扉厚(mm)19~30 保持力N(kgf)196(20)
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
用途かぶせ扉用 材質黄銅 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質黄銅 仕様適応扉厚:19~30 mm 付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)19~30 保持力N(kgf)196(20)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4 質量(g)850 適合ガラス厚(mm)8、10、12
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。 付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4 質量(g)470 適合ガラス厚(mm)8、10、12
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮) 形状角部:角丸 ガラス厚(mm)8、10 耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490 付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1) 仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下 ねじ穴数3
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途かぶせ扉用 材質黄銅 質量(g)76 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)18 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シューシャインペーパーフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30 マットブラック 種類標準 奥行(mm)40 仕上クロメート処理/マットブラック 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)58
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズステンレスシリーズ 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)建築ドア用隠し丁番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用 仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合) 適合扉厚(mm)36以上 開き角度(度)180 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 形状通常型 最大扉幅(mm)900 材質黄銅 対応ガラス板厚(mm)8、10 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 縦(mm)55 ねじ穴数2
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)55 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数4 最大扉幅(mm)900
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
用途かぶせ扉用 材質黄銅 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フック
付属品PXB-AB05-101:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×30、ロックプラグPXB-AB05-111:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×35 、ロックプラグ 種類標準 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フック
仕様本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付なべタッピンねじ呼4×50平座金M4ロックプラグ 質量(g)338 種類標準 奥行(mm)58 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)200
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フック 800-90-020型
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ 種類標準 奥行(mm)80 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フック 800-90-010型
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ 種類標準 奥行(mm)50 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フック
RoHS
仕様すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うフックです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付なベタッピンねじ4×40平座金M4ロックプラグ 質量(g)200 種類標準 奥行(mm)58.6 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)90
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)55 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数2 最大扉幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5 材質黄銅 幅(mm)102 板厚(mm)3.3 ねじ穴数8 付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32 質量(g)330 種類平儀星丁番 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50以下 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 付加機能キャッチ付 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
RoHS
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器 材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき 材質黄銅 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)黄銅(真鍮) 仕上クロムめっき 羽根厚さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
579 税込637
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ハンドル
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うハンドルです。。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 高さ(mm)26 質量(g)319 種類ハンドル 長さL(mm)150 グリップ径(Φmm)16 ピッチP(mm)128 耐荷重(N)500
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー 材質黄銅 質量(g)87 長さL(mm)40 対応ガラス板厚(mm)8、10
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)つまみ
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
質量(g)91 材質黄銅 高さT(mm)27 付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 高さ(mm)39.5 質量(g)350 種類ハンドル 長さL(mm)143 ピッチP(mm)128 耐荷重(N)500
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用ノブ
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5 材質黄銅 質量(g)215 仕上クロムめっき 高さT(mm)16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用ハンドル
ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅 仕上クロムめっき 高さT(mm)34
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷