用途呼び13管用めねじ同士の接続に
材質黄銅製
形状ニップル
種類ねじ込み継手
呼び径(B)1/2×1/2
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T
形状スリーブ
こんなお得な商品も!
フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
パッキンアリ
配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状チーズ
寸法13
パッキンナシ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅(C3771)
形状チーズ
材質/仕上黄銅(C3771)
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604B
材質(玉)C3604B
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質真鍮
形状チーズ
種類ねじ込み継手
サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質C3771
形状チーズ
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
配管の分岐に使用します。
材質黄銅
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状ティー
材質青銅、黄銅
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン
材質C3771B
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
エスコ品番EA442AM-22
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
ポリパイプ同士の接続用チーズ
材質黄銅
形状チーズ
種類樹脂管用継手
呼び径(A)13A
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ポリパイプ同士の接続用チーズ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状チーズ
種類樹脂管用継手
呼び径(A)13A
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
エスコ品番EA442AM-12
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質黄銅
形状チーズ
種類樹脂管用継手
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質黄銅
形状チーズ
種類樹脂管用継手
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質黄銅
形状チーズ
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状チーズ
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体冷媒、高圧ガス
配管途中で二方に分けたい場合にご使用ください。
種類ねじ込み継手
形状ティー
材質黄銅
規格JWWA適合品
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、湯、蒸気、油
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状チーズ
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状チーズ
関連キーワード
1
2
次へ