61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE ボア径スタンダードボア
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ 動画あり
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプレデュースト ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ) 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。 FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
材質黄銅クロムメッキ 寸法25×13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水) 角数本体:6
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式 使用温度範囲(℃)0~250 定格PN16 使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0 寸法E(mm)55 接続方式ねじ込み 材質(キャップ)黄銅鍛造品 許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20 最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時) 最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。 材質黄銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)220 材質(シール)金属 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)185 材質(シール)フッ素樹脂(PTFE) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気、温水 最高使用温度(℃)185
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE) 流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。 材質黄銅 最高許容圧力(MPa)3 適合流体冷温水
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98 接続Rc 使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途蒸気、冷・温水の設備配管用。 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~185 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。 片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管 材質真鍮 形状90°エルボ
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠(別売)によるキーロックが可能なロックアウトボールバルブです。禁油仕様かつRoHS指令(10物質)に対応したモデルです。半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適です。また、接続配管内径とバルブのボア径がほぼ同一のフルボア相当仕様のため、全開時の流体抵抗が小さく、圧力損失も最小限に抑制しています。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS14)、黄銅(ロック機構部分) 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 接続RC×RC
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルターとは別に強力な磁石が内蔵されており、微細な金属片をマグネット部に吸着させて異物が配管内に入るのを防ぎます。
用途冷温水用。 材質黄銅 最高許容圧力(MPa)3 適合流体冷温水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 種類吸気弁 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01~1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 適合温度(℃)0~95(凍結不可)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。 材質/仕上黄銅 使用温度範囲(℃)5~110 最高許容圧力(MPa)3.2
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミヤコ掃除口
外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)