11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定 特性超強力
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304 厚さ(mm)18.5 シルバー タイプカラビナフック RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグエバー強力マグネットフック Φ20
エコ商品
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
用途モノの吊り下げや保持等に。 トラスコ品番650-3992 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー 耐荷重(kg)垂直:12 外径(Φmm)20 縦(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
379 税込417
当日出荷

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)10以下 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。
材質【本体】ABS、【フック】スチール 寸法(mm)【面】85×91 質量(g)115 耐荷重(kg)14 口幅(mm)40
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

超強力!でも簡単脱着 耐荷重7kgと14kgの強力なマグネットなのに、取り外しは、テコの原理でラクラク! 磁石面を傷つけない保護シート付き。平らな持ち手で掛けやすいフラットフック。
特性超強力 仕様マグネット 材質本体:ABS、フック:スチール フックブランコ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。 荷物を持ったまま片手で操作可能です。 オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。 多様なオープン棚に対応。 オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。
用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止 過負荷耐量100kg/1本 仕様耐震度/6強相当 セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書 材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約300
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)