スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15×
セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)385~100
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野180×135~45×34mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター
倍率7~90×
作動距離(mm)140/74
取扱説明書(0.19MB)
視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
関連資料(1.21MB)
クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。
総合倍率7~45倍
付属品ダストカバー、目当てゴム
寸法(mm)265×860×445
作動距離(mm)78
照明装置蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500K
スタンドユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
1個
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.9
耐荷重N(kgf)39.2(4)
ホルダー径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約120×33.5
質量(g)約120
対応OSWindows11/10
倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時)
センサー1/6.5インチCMOSセンサー
光源白色 LED×8
解像度640×480
焦点距離(mm)0~40
ケーブル長(cm)140
静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480
動画サイズ640×480(30fps)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モニター接続(HDMI)のフルHDカメラ
ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率2.8~76×(1.4~37×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時
画素数保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
仕様デモ機貸出
コネクタ形状出力:HDMI
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
作動距離(mm)400~150
視野190×105~6.9×3.9mm
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大60fps
大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。
L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。
ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。
先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
長さ(mm)(支柱)500
質量(kg)2.5
径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20
支柱径(Φmm)20
レンチ(六角)6mm×1本付
アズワン品番64-5105-21
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
精密ホルダー付
USBデジタル顕微鏡用マグネットベース。
オンオフマグネット(DG0036)とスチールプレート付
Φ12×176mmポールとΦ10×164mmポール2本が付いているのであらゆる方向に設定できます。
検査用テーブルでも鉄製テーブルでも自在に使用できます。
付属品精密ホルダー、オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール3本
タイプ精密ホルダー付
取付内径(Φmm)32
ホルダー径(mm)31.5~33
ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(2本)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
こんなお得な商品も!
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)5
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)35~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。
撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。
スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。
手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書
形式ビデオ:AVI
対応OSWindows 10・8.1・8・7
倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)
接続方式USB2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く)
センサー200万画素CMOS
解像度撮影:最大1600×1200
フォーマット形式保存:JPEG
アズワン品番64-0901-93
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍
セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)
質量(kg)4.1
作動距離(mm)100
接眼レンズ10倍
対物レンズ0.7~4.5倍
視野20
鏡体機能双眼ズーム式
架台200×255×27
1セット
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)7.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)30~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。
さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X
付属品白黒プレート
ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40
質量(kg)約4.5
高さ(mm)(最大試料)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310
作動距離(mm)110
照明48個LEDリング照明
接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)
ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X
光学系グリノー式
鏡体機能双眼ズーム鏡筒
架台小型ポール式
傾斜角度(°)(鏡筒)40
1セット
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌々日出荷
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)
トラスコ品番119-6375
質量(kg)2.4
テーブル寸法(mm)145×185
作動距離(mm)90
眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式
接眼レンズWF10×(L-511)
対物レンズ1×、2×、レボルバー式
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)245
視度調整片眼調整式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)90
取扱説明書(10.87MB)
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6090
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ双眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V~240V(50/60HZ)
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-87
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6091
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ三眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-88
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。
撮影台を兼ねた専用台座を付属。
スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付。
手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品取扱説明書
対応OSWindows10,8.1,8,7
倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え)
センサーCMOSセンサー
インターフェースUSB2.0
解像度【静止画】最大1600×1200
フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI
画素数200万画素
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45°
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率7~45×
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
サービス分類レンタル
。倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)140/64
ベース寸法(mm)200×255
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)200×255
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。
材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム
質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く)
アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く)
ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く
保証期間ご購入日から6カ月間
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350×450
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡。・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
光をよく透過し、まぶしさと反射を防ぎます。顕微鏡アーム周辺の余分なドレープをまとめることができる面ファスナー付きです。対物レンズカバーは汚れた際に取り外すことが可能です。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質ドレープ/PE(ポリエチレン)、レンズ/PC(ポリカーボネート)、レンズハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストラップ/PE(ポリエチレン)
光線透過率(%)94.5
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット
倍率7~90×
作動距離(mm)150/84
取扱説明書(0.19MB)
視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ