5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研計器携帯型VOCガス検知器GX-9000
エコ商品
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC メーカー商品コードC0P20000D000 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
309,800 税込340,780
61日以内出荷

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC メーカー商品コードC0P20000D100 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
309,800 税込340,780
61日以内出荷

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
319,800 税込351,780
71日以内出荷

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
319,800 税込351,780
71日以内出荷

VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。 操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。 VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。 ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般 検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) トラスコ品番838-2766 質量(kg)約1.2 電源AC 100V 外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) 機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分 使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
1個
289,800 税込318,780
10日以内出荷