窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング
シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)
コーティングAlCrNコーティング
適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等
適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)
穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0
寸法1(mm)4
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
軸径(Φmm)2.34
適合材宝飾品
形状カップ
材質鉄
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
軸径(Φmm)2.34
適合材宝飾品
形状ツイストドリル
材質鉄
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
軸径(Φmm)2.34
適合材宝飾品
形状シリンダー
質量(g)10
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
形状テーパー
質量(g)10
適合材宝飾品
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)4
材質CBN
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)6
材質CBN
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)4
材質CBN
刃数2
材質AH750
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
軸径(Φmm)2.34
適合材宝飾品
形状ソロバン
材質鉄
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
高硬度材の裏面取り加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1
材質鋼
面取能力Φ28~133mm
首下長(mm)Φ65~Φ107.8
切刃形状1枚刃
関連キーワード