20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付) コーティングAlCrNコーティング 適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等 適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上) 穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0 寸法1(mm)4
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品 軸径(Φmm)2.34 適合材宝飾品 形状カップ 材質 質量(g)10
1ケース(6本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品 軸径(Φmm)2.34 適合材宝飾品 形状ツイストドリル 材質 質量(g)10
1ケース(6本)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品 軸径(Φmm)2.34 適合材宝飾品 形状シリンダー 質量(g)10
1ケース(6本)
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品 形状テーパー 質量(g)10 適合材宝飾品
1ケース(6本)
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)6 材質CBN
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品 軸径(Φmm)2.34 適合材宝飾品 形状ソロバン 材質 質量(g)10
1ケース(6本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN コーティングノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 刃数2
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-RIB
エコ商品
材質AH750 刃数2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

富士元工業バイテンダー
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1 材質 面取能力Φ28~133mm 首下長(mm)Φ65~Φ107.8 切刃形状1枚刃
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)