89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途フライス加工 材質YBG202 形状五角形 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種
1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

チップ LNMU03-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
9,990 税込10,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
7,880 税込8,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(10個)
9,990 税込10,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-NMJ
エコ商品
形状円形 逃げ角(度)7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU03-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)4.3 寸法LE(mm)3.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷


アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工 材質アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ RNMU-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7.26 寸法RE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

タンガロイチップ RCMT-MJ
エコ商品
形状円形 逃げ角(度)7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(10個)
11,880 税込13,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ SNMU1206#HNEN-MM
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7.5 寸法LE(mm)9.8 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12 寸法APMX(mm)9.5
1箱(10個)
11,880 税込13,068
5日以内出荷

タンガロイ転削用チップ ONGU-W
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7.44 寸法LE(mm)5 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)3.9 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

タンガロイチップ FBM-I
エコ商品
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-W
16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
用途ミリング中仕上げ加工
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ PNMU0905-MJ
エコ商品
寸法S(mm)6 寸法LE(mm)8.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12.2 寸法APMX(mm)6.4
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU06-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)6 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12 寸法APMX(mm)1.5
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

タンガロイチップ LNMU03-MS
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)4.3 寸法LE(mm)3.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイチップ SNMU/SNHU1706
エコ商品
形状正方形90° 厚さ(mm)6.98 切刃長さ(mm)17.3 内接円直径(Φmm)4.4 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ TVKX-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チップ RPMT-MJ タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ RPMT-MJ
エコ商品
形状円形 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,880 税込8,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ ONGU-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)4.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.7 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

タンガロイ転削用チップ ONMU-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)4.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.7 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷


1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イスカルチップ LNHT
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 仕様Cその他ミーリング/チップCOAT 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)11.16 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ LNKX
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ LNMX
チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル
用途フライス加工 形状長方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.2 逃げ角(度)0 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SWMT0904Z-MM
エコ商品
寸法S(mm)4 寸法LE(mm)8.605 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8.605 寸法APMX(mm)1.5
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SWMT0904U-MM
エコ商品
寸法S(mm)4 寸法LE(mm)9.05 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.05 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)