36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類M 材質HSS-CO 形状M8以下は突き出しセンタになります。 溝数3 表面処理ホモ処理 加工通り穴用
1本
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類M
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 精度JIS2級 材質コバルト高速度鋼(HSCO) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理淡い金色仕上げ 食付2.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ステンレスドリルタップ
下穴作業とタップ作業が合体!。これ1本で面倒な作業から解放!。使用頻度の最も高いM4・M5・M6のみの10本セット!。ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工に 仕様ステンレス対応 セット内容M4/4/4/4/4/4/4/5/5/6 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35
1セット(10本)
19,880 税込21,868
4日以内出荷

驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理淡い金色仕上げ 食付5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ステンレスドリルタップ
下穴作業とタップ作業が合体! これ1本で面倒な作業から解放! 使用頻度の最も高いM4・M5・M6のみの10本セット! ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工に セット内容M4/4/4/4/4/4/4/5/5/6 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)六角軸6.35
1セット(10本)
21,980 税込24,178
当日出荷

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm)150 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 全長L(mm)150 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類M
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1本
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
用途熱硬化性プラスチック:◎ 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理窒化処理 ねじの種類M 食付3P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS
エコ商品
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
エコ商品
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 動画あり
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質WC ねじの種類TC-ZC-MLT
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm)100 ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 加工通り穴用 食付5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP
エコ商品
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工 関連資料(6.57MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工 関連資料(2.14MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP
エコ商品
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き 材質TIN-CO-HSS アズワン品番64-7939-39
1個
80,600 税込88,660
翌日出荷

1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用 仕様TINコーティングを施してあります。 トラスコ品番858-7538 セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷

硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5494 セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷

硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5487 セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiAlNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

材質コバルトハイス 全長(mm)75 質量(g)30 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 表面処理チタンコーティング 穴あけ寸法(Φmm)5.3、6.4、8.4、10.5、13.0 アズワン品番64-7938-43 適合ボルトM5、M6、M8、M10、M12
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
TDT(田野井)超硬TF TC-ZC-SL-TF
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質WC ねじの種類TC-ZC-SL-TF 食付1.5C
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけに トラスコ品番681-6109 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:9
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷