9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーメット母材+FXコーティングを採用した底面仕上げ専用エンドミルです。驚異の高速・鏡面仕上げ加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理FXコーティング 材質サーメット(CERMET) 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル DEB1000
エコ商品
刃数1 材質DX140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5 全長(mm)120 材質サーメット(CERMET) 被削材耐熱合金:◎ 表面処理ノンコーティング R公差(mm)±0.03 外径許容差(mm)0~-0.05 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET) 被削材耐熱合金:◎ 表面処理ノンコーティング R公差(mm)±0.03 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.05 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド
用途スチール系・高速仕上げ 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)45
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼 材質サーメット 外径公差(mm)+0.05~0
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途スチール系・高速仕上げ 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)45
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼 材質サーメット 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング
用途スチール系・高速仕上げ/防振効果有り 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)25/27
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)