19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途 材質PCD 刃数- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)-
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和精工PCDドリル
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 材質PCD 全長L(mm)38 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 材質PCD 全長(mm)38 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工 材質PCD 全長(mm)40 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
1本
94,980 税込104,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ CNMM-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.8 コーナー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)12.7
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ CCMT-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法LE(mm)2.4 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工 シャンク径(Φmm)4 材質PCD 全長(mm)48 被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工 材質PCD 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ TCMT-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.2 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)6.35
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

タンガロイPCDチップ TNMM-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)9.525
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工 材質PCD 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。 シャンク径Ds(Φmm)4 材質多結晶焼結ダイヤモンド 全長L(mm)40 首下長L2(mm)3 首径D1(Φmm)1.3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドドリル
材質ダイヤモンド(PCD)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (801種類の商品があります)

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0 面取(mm)R0.4 材質ダイヤモンド焼結体(PCD) 刃数1 表面処理ノンコーティング 適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)