6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数1 刃先形状ピンカド 公差(mm)0~-0.05 ねじれ角(°)35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8 刃数1 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15
エコ商品
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(SKH56) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)