10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm)6.35 材質HSSチタンコーティング タイプ六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
9,098 税込10,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (370種類の商品があります)

材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)