カテゴリ

  • 切削工具(57)
    • ハンドタップ(39)
    • スパイラルタップ(6)
    • ポイントタップ(1)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(2)
  • 日本スプリュー(36)
  • RUKO(3)
  • 大西工業(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ライト精機(1)
  • EFFORT(エホート)(1)
  • Linc(1)
ねじの呼び
  • M1.4(2)
  • M1.7(2)
  • M2(2)
  • M2.3(2)
  • M2.6(2)
  • M3(10)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M11(2)
  • M12(3)
  • M13(2)
  • M14(2)
  • M15(2)
  • M16(2)
  • M17(2)
  • M18(2)
  • M19(2)
全長(mm)
  • 36(3)
  • 42(3)
  • 46(5)
  • 51(3)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 82(5)
  • 88(5)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 120(2)
  • 125(4)
  • 130(2)
  • 145(3)
材質
  • ハイス
  • コバルトハイス(5)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(11)
  • (5)
ねじ長さ(mm)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(4)
  • 37(2)
  • 38(5)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 60(4)
食付
  • 1.5(2)
1.5
シャンク径(mm)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 5.5(3)
  • 6(3)
  • 6.2(3)
  • 6.35(4)
  • 7(4)
  • 8.5(5)
  • 10.5(5)
  • 12.5(3)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 17(4)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 25(3)
3・4・5・5.5・6・6.2・6.35・7・8.5・10.5・12.5・13・14・15・17・19・20・21・23・25・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
TiN系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3タップ」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M3x0.5EFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
ストレートドリル ネジ下穴セット イシハシ精工ストレートドリル ネジ下穴セットイシハシ精工
7,198税込7,918
1セット
翌日出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
HSSハンドタップ・ドリルセット イシハシ精工HSSハンドタップ・ドリルセットイシハシ精工
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
[六角軸]ドリルタップビットセット エスコ[六角軸]ドリルタップビットセットエスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
下穴とタップ作業が1回で行えます。
用途【対応被削材】中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/mm2)材質HSS寸法(mm)ドリル:2.5全長(mm)36サイズ(inch)六角シャンク:1/4”タップサイズM3×0.5
ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセット イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセットイシハシ精工
28,980税込31,878
1セット(14本)
当日出荷
ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番245-1978セット内容ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ステンレス用スパイラルタップセット イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップセットイシハシ精工
28,980税込31,878
1セット(14本)
当日出荷
ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番245-1972セット内容ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
スパイラルタップセット イシハシ精工スパイラルタップセットイシハシ精工
26,980税込29,678
1セット(14本)
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番244-0900セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
スプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #3日本スプリュー
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数1.5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.948
スプリューハンドタップ(細目) M12X1.25 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M12X1.25 #3日本スプリュー
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数1.5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.624
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.624
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3日本スプリュー
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
スプリューハンドタップ(並目) M2.6X0.45 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M2.6X0.45 #3日本スプリュー
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)18喰付き部の山数1.5山全長L(mm)46精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)3.2シャンク径D(Φmm)4寸法KL(mm)6ねじ外径(mm)3.184
スプリューハンドタップ(並目) M2.5X0.45 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M2.5X0.45 #3日本スプリュー
3,398税込3,738
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)18喰付き部の山数1.5山全長L(mm)46精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)3.2シャンク径D(Φmm)4寸法KL(mm)6ねじ外径(mm)3.084
スプリューハンドタップ(並目) M2.2X0.45 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M2.2X0.45 #3日本スプリュー
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)18喰付き部の山数1.5山全長L(mm)46精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)3.2シャンク径D(Φmm)4寸法KL(mm)6ねじ外径(mm)2.784
スプリューハンドタップ(並目) M2X0.4 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M2X0.4 #3日本スプリュー
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)15喰付き部の山数1.5山全長L(mm)42精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)2.5シャンク径D(Φmm)3寸法KL(mm)5ねじ外径(mm)2.52
スプリューハンドタップ(並目) M30X3.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M30X3.5 #3日本スプリュー
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)70喰付き部の山数1.5山全長L(mm)145精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)19シャンク径D(Φmm)25寸法KL(mm)22ねじ外径(mm)34.546
スプリューハンドタップ(並目) M24X3.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M24X3.0 #3日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)60喰付き部の山数1.5山全長L(mm)125精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)15シャンク径D(Φmm)20寸法KL(mm)18ねじ外径(mm)27.898
スプリューハンドタップ(並目) M24X3.0 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M24X3.0 #2日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)60喰付き部の山数5山全長L(mm)125精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)15シャンク径D(Φmm)20寸法KL(mm)18ねじ外径(mm)27.898
スプリューハンドタップ(並目) M22X2.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M22X2.5 #3日本スプリュー
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)60喰付き部の山数1.5山全長L(mm)125精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)15シャンク径D(Φmm)20寸法KL(mm)18ねじ外径(mm)25.248
スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #3日本スプリュー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数1.5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)23.248
スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #2 #3日本スプリュー
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #3日本スプリュー
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数1.5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)21.248
スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #2 #3日本スプリュー
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #3日本スプリュー
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)50喰付き部の山数1.5山全長L(mm)105精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)11シャンク径D(Φmm)14寸法KL(mm)14ねじ外径(mm)18.598
スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #2 #3日本スプリュー
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M14X2.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M14X2.0 #3日本スプリュー
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)45喰付き部の山数1.5山全長L(mm)95精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)10シャンク径D(Φmm)12.5寸法KL(mm)13ねじ外径(mm)16.598
スプリューハンドタップ(並目) M14X2.0 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M14X2.0 #2 #3日本スプリュー
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #3日本スプリュー
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数1.5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)14.274
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3日本スプリュー
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.948
スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2 #3日本スプリュー
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3日本スプリュー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 #3日本スプリュー
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数1.5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3日本スプリュー
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数1.5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #3日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)22喰付き部の山数1.5山全長L(mm)55精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)5.5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)4.91
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #2 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら