材質粉末ハイス
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金
シャンク径(Φmm)32
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
材質粉末ハイス(SPM)
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金
外径許容差(mm)0~-0.03
材質粉末ハイス(SPM)
刃数3
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
材質粉末ハイス
刃数3
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金
外径許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
刃数4
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数2
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用
刃数4
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理バイオレットコーティング
コーティングバイオレットコーティング
底刃センターカット
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用
刃数4
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理バイオレットコーティング
ねじれ角(°)30
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
幅の広い深い位置の側面加工に適しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数4
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
コーティングバイオレットコーティング
底刃センターカット
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
コーティングバイオレットコート(TiNコート品と比較1.5倍から3倍程度の長寿命を実現します。)
底刃センターカット
ねじれ角(°)30
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理バイオレットコーティング
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用
刃数4
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
コーティングバイオレットコーティング
底刃センターカット
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用
刃数4
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理バイオレットコーティング
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用
刃径D1(Φmm)20.0
刃長ap(mm)57
全長L1(mm)145
シャンク径D4(Φmm)20
刃数4
トラスコ品番164-2880
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
全長(mm)145
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)20
刃径(Φmm)20.0
表面処理バイオレットコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数2
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用
形状スクエア
刃先形状ピンカド
材質高級粉末ハイス(KHA S)
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃数4
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス
刃数2
形状【加工】側面、座ぐり・穴あけ
区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用
刃数2
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先ピンカド
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用
刃数2
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理バイオレットコーティング
刃先ピンカド
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用
刃数2
材質高級粉末ハイス(KHA S)
台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(XPM)
刃数2
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数2
ねじれ角約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数4
公差0~+0.030
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数4
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差0~+0.030
ねじれ角約30
コーナー形状ピンカド
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃長がロングとショートの中間に設定してあります
刃数2
材質高級粉末ハイス(XPM)
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)0~-0.03
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数2
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差0~-0.030
ねじれ角約30
コーナー形状ピンカド
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数2
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)約30
コーナー形状ピンカド
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
ねじれ角(°)50
ねじれ角50
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質高級粉末ハイス(XPM)
刃数2
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス
刃数4
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質粉末ハイス(XPM)
刃数2
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質高級粉末ハイス(XPM)
刃数2
シャンク径(Φmm)6
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質高級粉末ハイス(XPM)
刃数4
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(XPM)
ねじれ角(°)50
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質粉末ハイス(XPM)
テーパ半角公差±10
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
ねじれ角(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM)
刃数2
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
次へ