55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級粉末ハイスを採用しています。溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 表面処理S(TiCN)コーティング 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング 刃先ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)0~-0.03 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)0~-0.03 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数2 シャンク径(Φmm)32 表面処理Sコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス 刃数2 形状【加工】側面、座ぐり・穴あけ 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他) 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ステンレス用 側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 刃数2 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 シャンク径(Φmm)10 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)10 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMエンドミル(2枚刃)
刃数2 材質高級粉末ハイス 表面処理ノンコート ねじれ角30
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数2 刃長(mm)4 材質高級粉末ハイス 全長(mm)50 トラスコ品番427-4695 質量(g)9.4 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)1.5 表面処理ノンコート ねじれ角30
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃長(mm)14 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)10 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 刃数2 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)