54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 材質超硬
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。
用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。 トラスコ品番357-4568 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)6 刃数2 全長(mm)37.7 刃長(mm)7.7 使用工具トリマー 刃径(Φmm)【上部】13 半径R(mm)2 刃径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数2 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)30
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。 軸径(Φmm)6 仕様小物収納ケース付き 材質超硬
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質SuperMG 刃数3 シャンク径(Φmm)6
1本
4,171 税込4,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 テーパー0.9mm(首部半角) シャンク径公差(mm)h5
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状ボール 刃数2 全長(mm)75 シリーズエンドミル|4346BTALHDC 表面処理水素フリーDLCコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/46
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状ボール 刃数3 全長(mm)75 シリーズエンドミル|4346BTALHDC 表面処理水素フリーDLCコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/45/46
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状ボール 刃数4 全長(mm)75 シリーズエンドミル|4346BTALHDC 表面処理水素フリーDLCコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/46
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 シャンク径公差(mm)h5 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H) 全質量(g)1665
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、アルミ系統 表面処理ノンコート 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)4 刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)16 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)2
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.3 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.15
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1.2 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)5 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.6
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.9 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.45
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.5 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.25
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)3 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)12 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1.5
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1.6 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.8
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.5
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.6 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.3
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.2 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)1 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.1
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)2.5 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)10 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1.25
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1.5 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.75
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.8 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.4
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.7 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)3.5 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.35
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.4 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.2
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)2 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE 刃数4 関連資料(9.09MB)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE 刃数4 関連資料(9.09MB)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれ角30°です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プロトティップボールノーズエンドミル
RoHS
インチサイズ超硬エンドミルです。
用途高硬度材に。ミーリング加工に。 トラスコ品番228-9055 材質超硬 刃数2 全長(mm)63.5 刃長(mm)6.35 表面処理TAX ボール半径(mm)3.175 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷