30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数3 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番216-9402 材質超微粒超硬合金(HF) 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M4 先端 溝数3 下穴径(Φmm)3.56 ねじ長さ(mm)11 精度P3 食付き部の山数3 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途調質鋼(45~55HRC)の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.96MB)
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(1.08MB) 食付き(P)2.5 突き出しセンタ有無
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能の為、加工時間が短縮できます。
用途止り穴加工用。被削材:アルミニウム合金鋳物に。完全同期リード送り機専用。 材質超微粒子超硬合金(HF) 食付き部の山数2.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番608-6226 材質超微粒超硬合金(HF) 長さ(mm)【基準径まで】22 全長(mm)95 呼び寸法1 下穴径(Φmm)29 山数11 ねじ長さ(mm)35 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)26 シャンク四角部(mm)21 加工ねじテーパねじ
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 材質超微粒子超硬合金(HF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB) 加工ねじ管用テーパねじ(Rc・PT)
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 材質超微粒子超硬合金(HF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB) 加工ねじ管用平行ねじ(G・PF)
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB)
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Z-PRO 耐熱合金用プレミアムスレッドミル PRML TI YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)