11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 呼称目地払ロング25 トラスコ品番796-5818 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)15 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 仕様コロ付 材質超硬 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。 軸径(Φmm)6 仕様小物収納ケース付き 材質超硬
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径直径6mm 材質刃部:超硬 母材:炭素鋼 仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製) ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H) 全質量(g)1665
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷