17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 公差0~-0.01 表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング) ねじれ角(°)26~32
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング シャンク径d(Φmm)3 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途合金鋼、ステンレス 材質超硬 シャンク径(Φmm)3 表面処理パープルコーティング 関連資料(1.76MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼 材質超硬 シャンク径(Φmm)3 表面処理ノンコート 関連資料(1.76MB)
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADR
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSD
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADR
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。 シャンク形状SDSマックス
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石 適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金 刃数2 先端角(°)118 ねじれ角(°)24
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します。切粉の溶着を低減。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質【ドリル】超硬(K10相当) 全長(mm)【OAL】110 フルート長(mm)【LCF】65 接続径(Φmm)【DCON】6
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用超硬スタブ形
エコ商品
精密機器・情報通信部品などの極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番635-4777 材質超硬合金(Carbide) 全長(mm)38 溝長(mm)5.5 表面処理WXコーティング ねじれ角(°)26~32、26~32 シャンク径(mm)3 刃径(mm)0.95 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ2D(刃径×2倍)
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)