30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長70 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等 材質超微粒子超硬合金 表面処理TiAlNコート
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.15
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.15
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長80 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長80 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長70 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ テーパ半角公差±30&#x27; 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター 面取りカッター
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。面取りカッター
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000 適合材金属・非金属 カット名称スパイラルカット
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 材質超硬合金 テーパ半角公差±30&#x27; 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○ テーパ半角公差±30&#x27; 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 先端角(°)45 表面処理MS plus シャンク径公差h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理ALTコーティング
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 表面処理Cコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工 材質超硬 刃数9枚刃 表面処理ALTコーティング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツール高速面取り工具
面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。 材質超硬合金(Carbide) 刃数9 表面処理ALTコーティング センター穴角(°)90
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5 先端角(°)90 材質超硬 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。 仕様3枚刃 表面処理特殊Tinコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0486
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)