33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFT
エコ商品
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合 精度表記STD
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTT
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付3P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M シャンク精度h6 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT OSG(オーエスジー) 動画あり
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング) シャンク精度h6 ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 動画あり
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-HT 表面処理AICrN
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M シャンク精度h6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合 精度表記STD
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-3H 表面処理TiCN 食付3C
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TDT(田野井)超硬HT鋳鉄 TC-HT
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-FC 食付1.5C
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
ねじの種類TC-TF 食付B
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-DC 食付1.5C
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井) 動画あり
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-HT-FC 表面処理AICrN
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-W-TF 表面処理AICrN
1本
15,880 税込17,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-W-TF 表面処理AICrN 食付1.5C
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質超硬合金 ねじの種類M 溝数2 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)25 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Z-PRO 耐熱合金用プレミアムスレッドミル PRML TI YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)