12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックラジアスエンドミルです。シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。高精度で長寿命な加工を実現しました。切れ刃の高い輪郭精度とダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 材質Binderless PCD 刃数1枚 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,512 税込57,763
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
1本
98,980 税込108,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
1本
47,980 税込52,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
1本
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
1本
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー) 動画あり
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3 材質超硬合金 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇 表面処理WXSコーティング R公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)45 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


超硬ドリル。PCD。PCD251シリーズ。LxD3D
材質超硬
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックボールエンドミルです。シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。切れ刃の高い輪郭精度と、ダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 材質Binderless PCD 刃数1枚 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,512 税込57,763
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)