33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)0 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。
用途プラスチック板の面取り。 材質(刃)超硬 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角 R公差(mm)±0.02
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

富士元工業ミニR
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)240 シャンク長(mm)80 適合チップSNEQ090308 首下長(mm)40 刃径(mm)2.67~16
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 仕様R面取り用チップ
1箱(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 全長(mm)23.6 首径(mm)9.7 首長(mm)12.4 シャンク径(mm)E10 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

富士元工業Rスペシャル
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工 刃径(Φmm)56 刃数3 材質 全長(mm)115 セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売) 適合チップN43GXR 切刃形状3枚刃
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業インサート
用途R面取り加工 トラスコ品番153-2963 材質超硬M 表面処理ノンコート 切刃形状1・2・3・4R
1箱(12個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷


1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数2 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

R面取り専用カッター。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)-
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数3 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200 先端角(°)45 材質 セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) シャンク長(mm)175 首下長(mm)25 切刃形状その他
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質1025 被削材PMS 切削幅(mm)1 コーティングTIALN+TIN 刃幅公差(mm)0~0.05
1箱(5個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。
用途アクリル 材質超硬Z20 刃数1 刃形右刃右ネジレ 表面処理ノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

多彩なヘッドです。 あらゆる加工、被削材に対応します。 ヘッド交換が簡単です。 あらゆる加工に対応します。 あらゆる被削材に対応します。
用途面取り加工用、仕上げ加工用、剛性、チップポケットを要する加工に、一般フライス加工用、高送り正面フライス加工用、荒フライス加工用、R面取り加工用、アルミ合金の一般フライス加工用
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。
用途アルミ 材質超硬Z20 刃数1 刃形右刃右ネジレ 表面処理DLCコーティング
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5 先端角(°)90 材質超硬 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミル
RoHS
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸径直径6mm 材質刃部:超硬 母材:炭素鋼 仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製) ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H) 全質量(g)1665
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)。4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。
用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工 刃数4 半径許容差(mm)±0.01 首テーパ半角(°)12 材質極超微粒子超硬 表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング) 加工内容R面取り
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スーパー面取丸 THECUT 動画あり
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スーパー面取り丸ZERO THECUT 動画あり
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)