推奨材種H(高硬度鋼)
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。溝入れ加工用。低送り加工用。幅:7.14mm
仕様●チップサイズ:60●la:7.137●re:0.83●勝手:勝手なし●コード番号:572-6328
材質超硬
アズワン品番65-8209-18
1セット(10個)
¥27,680
税込¥30,448
7日以内出荷
用途仕上げ
材質1125
被削材PMN
勝手なし
コーティングTIALN
刃幅公差(mm)-0.02~0.02
切刃数3
用途仕上げ
被削材MS
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)4.35
刃幅公差(mm)-0.02~0.02
切刃数1
材質1025
被削材PMS
切削幅(mm)1
コーティングTIALN+TIN
刃幅公差(mm)0~0.05
用途ねじタイプ;Internal
材質1125
勝手右
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部NPTF60
内接円径(mm)9.525
用途ねじタイプ;Internal
勝手右
母材超硬
ねじ部APR60
用途ねじタイプ;Internal
勝手右
母材超硬
ねじ部STAC29
用途ねじタイプ;Internal
勝手右
母材超硬
ねじ部AC29
用途ねじタイプ:External
材質1125
勝手右
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部NJ60
内接円径(mm)9.525
用途ねじタイプ;Internal
材質1125
勝手左
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部NPT60
内接円径(mm)9.525
被削材PMS
コーティングTIALN+TIN
刃幅公差(mm)0~0.05
用途ねじタイプ:External
勝手右
母材超硬
ねじ部UN60
用途中切削
被削材N
勝手なし
刃幅公差(mm)-0.02~0.02
コーナー数2
チップブレーカーアルミニウム/倣い/中送り
切刃数2
材質H10F
形状円形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ