8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ面
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)49×20×20 質量(g)17 タイプ2分 刃先径(Φmm)21 先端形状ボーズ面コロ付
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ 面コロ付
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)54×28×28 質量(g)30.6 タイプ3分 刃先径(Φmm)28 先端形状ボーズ面コロ付
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。芯振れ激減。高速穴あけが可能です。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。Oリングでサイズごとに色分けしています。アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。左右非対称形状切れ味抜群の刃先で、切削スピードアップです
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。 適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、電動ドライバー 質量(g)63 材質(刃)特殊鋼 質量(g/セット)63 シャンク径(mm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。
用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。 付属品専用ケース・六角レンチ セット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22 材質スチール 寸法(mm)185 タイプ基本6点セット ケース寸法(mm)90×180×25
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷

先端がネジ状なので力を加えずスムーズに穴あけ可能。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(貫通穴用) 材質(刃)刃物工具鋼 適合電気ドリル10mm以上、ボール盤、三ツ爪クリックボール 穴あけ深さ(mm)130 穴あけ範囲(Φmm)22~76
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。 材質スチール 刃数【CICT】2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端がネジ状なので力を加えずスムーズに穴あけ可能。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(貫通穴用) 材質(刃)刃物工具鋼 適合電気ドリル10mm以上、ボール盤、三ツ爪クリックボール 穴あけ深さ(mm)110 穴あけ範囲(Φmm)15~45
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷