1,934件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)3 寸法W(mm)3.1(±0.1) コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)2 寸法W(mm)2.2(±0.1) 寸法R(mm)0.16(±0.05) コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)4 寸法W(mm)4.1(±0.1) 寸法R(mm)0.24(±0.05) コーナー半径(mm)0.24 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

厚さ(mm)2.2 寸法W(mm)2.2(±0.1) 寸法R(mm)0.16 コーナー半径(mm)0.16 K(°)8 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質IC354 トラスコ品番145-6873 厚さ(mm)3.1 寸法W(mm)3.1 寸法R(mm)0.2 切削領域中高速加工 コーナー半径(mm)0.2 K(°)8 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷

寸法W(mm)3 勝手なし 寸法R(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)8 寸法W(mm)8.0 寸法R(mm)0.42 コーナー半径(mm)0.42 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)4 寸法W(mm)4.1 寸法R(mm)0.24 コーナー半径(mm)0.24 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)2.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)9 寸法W(mm)9.6 寸法R(mm)0.47 コーナー半径(mm)0.47 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)6 寸法W(mm)6.4 寸法R(mm)0.35 コーナー半径(mm)0.35 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1箱(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

厚さ(mm)6 寸法W(mm)6.4 寸法R(mm)0.35 コーナー半径(mm)0.35 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)19.9(±0.1) 寸法W(mm)3.1 寸法R(mm)0.2 加工深さ18.0(Tmax)
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法L(mm)16.0(±0.10) 寸法W(mm)3.00(±0.04) 寸法R(mm)0.3
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)2.4 寸法W(mm)2.4(±0.1) 寸法R(mm)0.16(±0.05) コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)5 寸法W(mm)5.1 寸法R(mm)0.28 コーナー半径(mm)0.28 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)4.8 寸法W(mm)4.8 寸法R(mm)0.28 コーナー半径(mm)0.28 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
小切込み高送りに効果発揮。
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカSU 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカSU 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SU 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイチップ LQMU11-X-MJ
RoHS
強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束! 経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!
RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)9
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イスカルチップ ADKT-HM
RoHS
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)3.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 チップブレーカあり ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SU 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形55° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカSU 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工 寸法A(mm)6.4 精度M級 寸法B(mm)4.3 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 2種類のインサート形状(124MB)
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イスカルチップ HCR
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途倣い加工(長切刃) 材質IC908 コーナー半径(mm)10 厚さ(mm)4.65 穴の形状円筒穴 仕様イスカル C その他ミーリング/チップ COAT トラスコ品番338-6601 寸法d(mm)20
1箱(10個)
40,980 税込45,078
翌々日出荷

旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB
RoHS
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-SI
RoHS
仕上~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
材質PVDコーティング 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.4 切刃長さ(mm)8.2 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域軽切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SI 等級記号G 内接円IC(mm)4.76
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MA
RoHS
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MA 等級記号M
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード