イスカル
チップ HCR
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途
倣い加工(長切刃)
仕様
イスカル C その他ミーリング/チップ COAT
トラスコ品番
338-6601
材質
IC908
厚さ(mm)
4.65
寸法d(mm)
20
コーナー半径(mm)
10
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391225
HCRD200-QF IC908
¥
69,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください