9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様●コード番号:783-0959 接点構成DPDT ボタン色 動作特性On-Off-On 端末仕様ワイヤーラグ 照明なし 定格電圧 AC V125、250 アズワン品番65-7800-67 コンタクト定格電流(A)5 パネルのカットアウト高さ(mm)15.72 パネルのカットアウト幅(mm)12.7
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
仕様末端様式:はんだ 接点構成SPST 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性(On)-Off-(On) 材質(コンタクト) 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)11.4 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 端子形状PCB 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP33P0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,240 税込1,364
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP32WW080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP32P0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成DPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP42W0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP33WW080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,488 税込1,637
欠品中

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP32W0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP33W0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,330 税込1,463
5日以内出荷