25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点
エコ商品
長さ(mm)14 極数1 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電圧(DC V)28 コイル電力(W)1.1 ラッチなし
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点
エコ商品
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。 長さ(mm)31 極数2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)640 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電圧(DC V)28 最大クランピング電圧(V)250/ac 最大スイッチング電源(AC kVA)3.75 コイル電力(mW)850 最大動作温度(℃)55 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)50 取付方式プラグイン 極数2 接点構成DPST コイル抵抗(Ω)300 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)25 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms 最大スイッチング電源(AC kVA)6.925 コイル電力(W)1.92 ラッチなし
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)38 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)300 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)48 最大スイッチング電源(AC kVA)23.52 コイル電力(W)1.92 最大動作温度(℃)55 ラッチなし
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
幅(mm)27.7 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)37.2 タイプアプリケーション:多目的 取付方式プラグイン 極数4 奥行(mm)20.7 シリーズ55 Series 接点構成4PDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)600 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)7 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイル電力(W)1 最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
長さ(mm)38.9 取付方式プラグイン 極数2 接点構成DPDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)320 コイル電圧(V)24 dc ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)10 ラッチなし
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。 長さ(mm)13 取付方式プラグイン 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)260 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)820 最小動作温度(℃)-40 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数3 接点構成3PDT コイル抵抗(Ω)650 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 コイル電力(mW)900 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。 長さ(mm)13 取付方式プラグイン 極数2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)260 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 コイル電力(mW)820 最大動作温度(℃)70 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT コイル抵抗(Ω)180 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 コイル電力(W)1.2 ラッチなし
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


omron(オムロン)ミニパワーリレー
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8 電圧(V)【コイル】DC24 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小適合負荷DC6V・10mA(参考値) 最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
1個
689 税込758
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)