カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(440)
    • 小ねじ(172)
    • 六角穴付ボルト(34)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(210)
  • エスコ(1)
  • 廣杉計器(96)
  • 八幡ねじ(29)
  • サイマコーポレーション(24)
  • OHSATO(大里)(17)
  • TRUSCO(10)
  • 丸エム製作所(10)
  • 由良産商(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 大丸鋲螺製作所(5)
  • コノエ(3)
  • 日産ネジ(3)
  • RMSレアメタルスクリュー(3)
  • ラクテム(3)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • ヤマシナ(2)
  • ケミス(2)
  • アローズ(2)
長さ(mm)
  • 12
  • 3(34)
  • 4(150)
  • 5(235)
  • 6(488)
  • 8(540)
  • 10(3,335)
  • 14(111)
  • 15(297)
  • 16(248)
  • 18(147)
  • 20(295)
  • 22(51)
  • 25(212)
  • 30(141)
  • 35(69)
  • 40(70)
  • 45(39)
  • 50(47)
  • 100(42)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(4)
  • M2.5(2)
  • M2.6(4)
  • M3(389)
  • M4(6)
  • M5(7)
  • M6(36)
  • M8(5)
  • M10(3)
  • M12(1)
材質
  • アルミ(9)
  • ステンレスすべて(134)
  • A2(7)
  • SUS304(79)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(2)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(12)
  • チタン(7)
  • 樹脂すべて(47)
  • PEEK(10)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
  • PVDF(5)
  • ナイロン(4)
  • ポリカーボネート(PC)(8)
  • レニー(RENY)(11)
  • 鉄すべて(163)
  • SCM435(13)
  • SWCH(6)
  • 黄銅(真鍮)(18)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(84)
取付穴形状
ピン六角穴(5)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(35)
取付穴形状
ワンサイド(2)
取付穴形状
六角穴(45)
取付穴形状
十字穴(47)
頭部形状
頭部形状
なべ(148)
頭部形状
トラス(18)
頭部形状
バインド(4)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
ボタン(8)
頭部形状
低頭(15)
頭部形状
六角(14)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(29)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(49)
頭部形状
超極低頭(6)
なべ・トラス・バインド・フランジボタン・ボタン・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・平・極低頭・皿・超極低頭
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(279)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(8)
  • 1(40)
  • 1.05(24山)(20)
  • 1.25(6)
  • 1.27(20山)(10)
  • 1.5(3)
  • 1.75(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.5・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(22)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(11)
  • 3価ホワイト(19)
  • その他(3)
  • クロメート(23)
  • クローム(6)
  • ゼロクローム(2)
  • ダクロタイズド(2)
  • ニッケル(16)
  • ノンクローム(14)
  • パシペート(4)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(12)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 生地/未処理(11)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒亜鉛(8)
  • 黒染め(19)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(195)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 10」の検索結果

関連キーワード
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
T10ステン TRX(トラスコ 大阪魂T10ステン TRX(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(41個)
翌々日出荷
寸法k(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
アロックステン TRXタンパ(ナヘT10 大阪魂アロックステン TRXタンパ(ナヘT10大阪魂
38,847税込42,732
1袋(2000個)
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
599税込659特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじボサード(27件のレビュー)
829税込912
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
189税込208
1袋(6本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)日産ネジ(132件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(2000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
149税込164特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(140個)
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(20本)
当日出荷から3日以内出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(83個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
269税込296
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(85本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
578税込636
1パック(6本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(21件のレビュー)
609税込670特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
360税込396
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
クロメ タップタイトねじPナベ OHSATO(大里)クロメ タップタイトねじPナベOHSATO(大里)(7件のレビュー)
149税込164
1パック(25個)
当日出荷
材質形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ廣杉計器(4件のレビュー)
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
625税込688
1パック(40本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...