カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 六角ボルト(7)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角穴付ボタンボルト(2)
    • フランジボルト(1)
    • 小ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • TRUSCO(1)
  • 由良産商(4)
  • RMSレアメタルスクリュー(2)
長さ(mm)
  • 15
  • 8(22)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 20(19)
  • 25(18)
  • 30(20)
  • 35(17)
  • 40(17)
  • 45(18)
  • 50(36)
  • 55(11)
  • 60(850)
  • 70(73)
  • 75(62)
  • 80(16)
  • 85(20)
  • 90(25)
  • 120(11)
  • 150(11)
頭部形状
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
極低頭(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(4)
  • M4(7)
  • M5(6)
  • M6(8)
  • M8(12)
  • M10(5)
  • M12(2)
種別
  • 種別全ねじ(11)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(4)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(3)
  • ニッケル合金(2)
  • 鉄すべて(7)
  • SCM435(1)
  • SWCH(1)
  • インコネル(2)
アルミ・ステンレス・チタン・ニッケル合金・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(6)
  • 1(8)
  • 1.25(12)
  • 1.5(5)
  • 1.75(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • カラー(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒亜鉛(1)
3価ブラック・カラー・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 60」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
139税込153特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
超低頭 六角ボルト(ステンレス/生地) 大阪魂超低頭 六角ボルト(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地(または標準)
ローヘッドキャップ (ステンレス)(小箱) 大阪魂ローヘッドキャップ (ステンレス)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
729税込802
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
チタンホーローセット 由良産商チタンホーローセット由良産商
699税込769
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質Alloy600(インコネル600相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応