材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状トラス小頭
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
種別全ねじ
材質ステンレスSUS304
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質ステンレス(SUSXM7)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
強度区分A2-70
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
材質SUS410、ファインパシペート
寸法d(mm)3.5
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ