カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(53)
- 小ねじ(6)
- 六角穴付ボルト(1)
- いたずら防止ねじ(3)
絞り込み
長さ(mm)
- 16
- 6(26)
- 8(46)
- 10(3,269)
- 12(57)
- 14(35)
- 15(45)
- 18(35)
- 20(62)
- 22(25)
- 25(40)
- 30(34)
- 35(30)
- 40(37)
- 45(25)
- 50(31)
- 55(19)
- 60(22)
- 65(19)
- 70(21)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(5)

六角(3)

六角穴付き(4)

皿(2)
ねじの呼び
- M2(4)
- M2.5(1)
- M2.6(3)
- M3(14)
- M4(6)
- M5(7)
- M6(39)
- M8(4)
- M10(7)
- M12(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(4)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(6)
- 3価メッキ(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(11)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(6)
- 1(34)
- 1.25(4)
- 1.5(7)
- 1.75(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状

六角穴(6)

十字穴(6)
六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(5)
- No.3(3)
- No.4(1)
No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
- エスコ(1)
- 大阪魂(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(1)
- 大丸鋲螺製作所(2)
- 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・大丸鋲螺製作所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m3 10mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(15個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥299税込¥3291パック(13個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(68個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281袋(5個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥289税込¥3181パック(15個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
白ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法d1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)0.5
白花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥15,980税込¥17,5781箱(900個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法C(mm)7
黒花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥15,980税込¥17,5781箱(900個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)7寸法D1(mm)10
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(600個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)(最大)5.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5頭部形状六角トリーマ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM3
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(600個)翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)4
クロメ-ト (+)UP PD=1(W16X1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から4日以内出荷寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
ジオメット (+)UP PD=1(W16X1
大阪魂¥7,347税込¥8,0821個4日以内出荷長さ(mm)16寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
ユニクロ(+)UP PD=1(W16X1
大阪魂¥5,185税込¥5,7041個4日以内出荷寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
ニッケル(+)UP PD=1(W16X1
大阪魂¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
3カ-B (+)UP PD=1(W16X16X16
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷長さ(mm)16寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1
大阪魂¥9,220税込¥10,1421個4日以内出荷寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
8-3カB(+)アプセットP=3
大阪魂¥6,789税込¥7,4681個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0