材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
材質チタン
長さ(mm)20
十字穴番号3
ねじピッチ(mm)1.25
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
材質純チタン2種
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質チタン
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上チタン(KS50)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
材質(本体)純チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじの呼びM3
頭部形状トラス
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号1
寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3
寸法k(mm)1.9
寸法m(mm)2.9
寸法dk(mm)6.9
材質/仕上64チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)全ねじ
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部形状ナベ
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号2
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質チタン
寸法H(mm)12
寸法t(mm)1
寸法D(mm)25
寸法G(mm)5
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
ねじ径M5
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-520A
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)20
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-620A
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-420A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-620A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-320A
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-320A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-520A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-420A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)βチタン(合金チタン)
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質チタン
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号2
頭部形状ナベ
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号2
関連キーワード