絞り込み
ねじの呼び
- 2.7mm(1)
- 3mm(1)
- 4mm(1)
- 5mm(1)
- 20mm(1)
- M2(5)
- M2.5(1)
- M2.6(6)
- M3(38)
- M3.1(1)
- M3.5(6)
- M3.8(1)
- M4(47)
- M5(40)
- M6(33)
- M8(23)
- M10(8)
- M12(3)
- M14(1)
- W1/4(1)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(70)
- SUS304(11)
- SUSXM7(57)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 20
- 5(41)
- 6(82)
- 8(91)
- 10(101)
- 12(90)
- 14(27)
- 15(47)
- 16(63)
- 18(24)
- 25(77)
- 30(56)
- 35(49)
- 40(46)
- 45(51)
- 50(59)
- 55(32)
- 65(51)
- 75(40)
- 90(35)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(9)

トラス(8)

バインド(2)

丸皿(2)

低頭(10)

六角(1)

六角アプセット(2)

六角穴付き(6)

極低頭(4)

皿(10)

超極低頭(1)
取付穴形状

プラスマイナス(1)

六角穴(13)

十字穴(27)
表面処理
- カラー(2)
- 生地/未処理(1)
カラー・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(31)
- 0.7(36山)(39)
- 0.75(1)
- 0.8(38)
- 1(33)
- 1.05(24山)(2)
- 1.25(25)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(9)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(3)
- 2(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2
ねじ穴寸法
- -(1)
- No.1(12)
- No.2(30)
- No.3(14)
- No.4(2)
-・No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(30)
- TRUSCO(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- OHSATO(大里)(7)
- 日本ドライブイット(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 丸エム製作所(3)
- エスコ(2)
- ボサード(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・日本ドライブイット・NBK(鍋屋バイテック会社)・丸エム製作所・エスコ・ボサード・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「susxm7」の検索結果

プラケースラックコンテナ入り(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥589~税込¥648~1箱(100本)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじナベ頭(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤十字穴番号#2頭部形状ナベ頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥929税込¥1,0221箱(40本)翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤頭部形状超極低頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥579~税込¥637~1箱(100本)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじ皿頭(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤十字穴番号#2頭部形状皿頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥559~税込¥615~1箱(50本)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじトラス頭(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤頭部形状トラス頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(17個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(70個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(12個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(125個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(110個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(55個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥109~税込¥120~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(11個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448税込¥4931パック(8個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(30個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(6本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目