カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 六角穴付ボタンボルト(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
極低頭(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(11)
  • M6(7)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(5)
  • M14(1)
  • M16(4)
長さ(mm)
  • 25
  • 5(10)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 20(8)
  • 30(9)
  • 35(1,948)
  • 40(15)
  • 45(15)
  • 50(15)
  • 55(10)
  • 60(16)
  • 65(10)
  • 70(12)
  • 80(8)
  • 100(6)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(2)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(6)
  • SCM435(3)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(7)
  • 1(7)
  • 1.25(7)
  • 1.5(7)
  • 1.75(5)
  • 2(3)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ジオメット(1)
  • ラスパート(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・クローム・ジオメット・ラスパート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • ボサード(1)
  • 天野製作所(2)
  • コノエ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 若井産業(1)
大阪魂・ボサード・天野製作所・コノエ・サンコーテクノ・ノーブランド・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 35mm」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
499税込549特価
1パック(1本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
799税込879
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭若井産業(3件のレビュー)
898税込988
1パック(80本)
当日出荷から8日以内出荷
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭表面処理ラスパート
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(180本)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理ジオメット
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエMIC 六角穴付きボルト (ステンレス)コノエ
799税込879特価
1パック(40個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(300本)
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(270本)
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込