材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-33
寸法A(mm)80
寸法D(mm)19
寸法B(mm)70
寸法EM12
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
ねじの呼びM12
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ1.75
表面処理エコートWH処理
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-92
ボルト寸法M12×100
1個
¥4,740
税込¥5,214
3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
寸法L(mm)360
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具
材質ポリプロピレン
寸法D(mm)17
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台の接合に使用します。
材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼
規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用
仕様ブリスターパック入り
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4369
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)126
幅(mm)70
質量(kg)5.3
高さ(mm)70
適合ボルト径M12、M14
口金寸法(mm)60×70
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番758-4431
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)5
高さ(mm)9
質量(g)50
径(Φmm)【上面】30
ねじ寸法M12×1.75
耐荷重(kN)6
適合ボルト径M12
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M12ナットベース寸法 = 12 x 15mm
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか?ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949用途チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M8ナットベース寸法 = 12 x 12mm
1袋(50個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか?ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット 特長と利点 デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 12 x 12mm
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M10ナットベース寸法 = 12 x 12mm
1袋(50個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色ホワイト
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-68
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色クリア
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-70
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色チョコ
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-72
1個
¥275
税込¥303
3日以内出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色グレー
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-66
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合M12ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)15
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)15
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)15
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)63
寸法B1(mm)15
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ