カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角ボルト(7)
    • 小ねじ(10)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 由良産商(6)
  • コノエ(2)
  • 廣杉計器(2)
  • RMSレアメタルスクリュー(2)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
長さ(mm)
  • 35
  • 6(25)
  • 8(20)
  • 10(33)
  • 12(27)
  • 15(25)
  • 16(20)
  • 20(21)
  • 25(27)
  • 30(38)
  • 40(33)
  • 45(26)
  • 50(24)
  • 55(15)
  • 60(967)
  • 65(18)
  • 70(35)
  • 75(18)
  • 90(19)
  • 105(18)
ねじの呼び
  • M3(7)
  • M4(13)
  • M5(14)
  • M6(19)
  • M8(10)
  • M10(10)
  • M12(5)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(5)
  • ニッケル合金(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(2)
  • インコネル(2)
種別
  • 種別全ねじ(8)
  • 種別半ねじ(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
(3)
なべ・ボタン・六角・六角穴付き・皿
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(13)
  • 0.8(14)
  • 1(17)
  • 1.25(10)
  • 1.5(10)
  • 1.75(5)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • カラー(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
カラー・ニッケル・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 60」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(109件のレビュー)
179税込197特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
599税込659
1パック(26個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCOナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
529税込582特価
1パック(360個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
789税込868
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(60個)
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
839税込923
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
759税込835
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
2,298税込2,528
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
829税込912
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質Alloy600(インコネル600相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0600-T 廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0600-T廣杉計器
5,688税込6,257
1袋(50個)
8日以内出荷
材質PPSねじ径M6ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0600-T 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0600-T廣杉計器
7,898税込8,688
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M6材質レニーワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応