67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCM435 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(120個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理生地
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ボタン 硬度HRC34~38 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 六角対辺(mm)4 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2 ねじの呼びM6
1パック(5個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴
1パック(3個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状プラスマイナス
1パック(3個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴
1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2
1パック(4個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(23個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。 材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(30本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(5本)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応 寸法d1(mm)13 寸法h(mm)2.6
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) 仕様JIS 1180規格品 頭部形状六角 強度区分A2-50相当
1セット(100本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 表面処理パシペート 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(4本)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1箱(120個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)