エスコ品番EA949NE-640
長さ(mm)40
ねじ径M6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)40
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-640
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-640
長さ(mm)40
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-267
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M6
長さ(mm)40
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-640
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-153
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-250
材質ステンレス
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-350
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1
ねじの呼びM6
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1
ねじの呼びM6
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)6
長さ(mm)40
穿孔深さ(mm)55
下穴径(Φmm)8
トラスコ品番494-1713
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)115.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-440
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949NB-440
材質ステンレス
長さ(mm)40
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)40
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-340
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質S45C-A
種類平行ピン
タイプA種
材質/仕上S45C生材
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理生地
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ