112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント 種別全ねじ 材質ハステロイ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類M(並目)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ハステロイ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質A-C22(ハステロイC22相当) 表面処理生地(または標準) 種別全ねじ 頭部形状六角
1パック(1個)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6276 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
139,800 税込153,780
11日以内出荷

超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)140-160 適合ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)45 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格NI,Cr,Mo,W
1パック(7本)ほか
99,980 税込109,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
エコ商品
材質Alloy276(ハステロイC276相当品) 種別全ネジ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ハステロイ サイズ1000×1000mm アズワン品番64-9637-28 線径(mm)Φ0.1 開口率(%)36.8 目開き(mm)0.154
1枚
169,800 税込186,780
5日以内出荷

RMSレアメタルスクリュー平座金 RMS AlloyC276
エコ商品
材質Alloy276(ハステロイC276相当品) 種類平座金 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6022 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS AlloyC276
エコ商品
材質Alloy276(ハステロイC276相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質A-C276(ハステロイC276相当 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角
1パック(1個)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS AlloyC22
エコ商品
材質Alloy22(ハステロイC22相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アローズハステロイ 六角ナット
エコ商品
ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。
材質ハステロイ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,885 税込6,474
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。
用途一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM3で比較した場合、頭部高さ3mmに対して、低頭ボルトは2mmです。 材質ハステロイ ピッチ0.5 取付穴低頭六角穴 頭部厚(mm)2 ねじの呼びM3 頭径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,215 税込5,737
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。
用途一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mmです。 材質ハステロイ ピッチ1 取付穴低頭六角穴 頭部厚(mm)4 ねじの呼びM6 頭径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
6,045 税込6,650
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。
用途一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM5で比較した場合、頭部高さ5mmに対して、低頭ボルトは3.5mmです。 材質ハステロイ ピッチ0.8 取付穴低頭六角穴 頭部厚(mm)3.5 ねじの呼びM5 頭径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,856 税込6,442
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。
用途ハステロイの省スペースボルトです。生産設備や装置の省スペース化や限られた上部スペース箇所に。頭は1.5mm以下。 材質ハステロイ 取付穴極低頭六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,173 税込5,690
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。
用途六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。 材質ハステロイ 取付穴六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,215 税込5,737
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。
用途チタンの省スペースボルトです。生産設備や装置の省スペース化や限られた上部スペース箇所に。頭は1.5mm以下。 材質ハステロイ ピッチ0.5 取付穴極低頭六角穴 頭部厚(mm)1.3 首下長(mm)6 ねじの呼びM3 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,215 税込5,737
60日以内出荷

ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。
用途一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM4で比較した場合、頭部高さ4mmに対して、低頭ボルトは2.8mmです。 材質ハステロイ ピッチ0.7 取付穴低頭六角穴 頭部厚(mm)2.8 ねじの呼びM4 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,290 税込5,819
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。 構造IP45相当 使用温度(℃)‐20~50 測定流体液体
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー平座金 RMS AlloyC22
エコ商品
材質Alloy22(ハステロイC22相当品) 種類平座金 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質インコネル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
エコ商品
材質Alloy600(インコネル600相当品) 種別全ネジ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R
エコ商品
ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
用途ハステロイC・ハステロイC-276 用 長さ(mm)1000 棒端:桃 JIS規格Z3334 SNi6276 棒径(Φmm)4 伸び(%)52.1 引張強度(MPa)731 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) 0.2%耐力(MPa)485
1箱(5kg)
121,900 税込134,090
4日以内出荷

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R
エコ商品
ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接に。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接に。
用途ハステロイC-22、インコネル 622 用 長さ(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6022 棒径(Φmm)4 伸び(%)47 引張強度(MPa)782 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 該当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) 0.2%耐力(MPa)526
1箱(5kg)
159,000 税込174,900
4日以内出荷

用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3334 SNi6276 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
399,800 税込439,780
11日以内出荷

溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。 溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優 れた性能を示します。
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3224 ENi6276 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.11 ENiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
129,800 税込142,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリューばね座金 RMS Alloy276
エコ商品
材質Alloy276(ハステロイC276相当品) 種類ばね座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングFCS 刃径公差+0~-0.01 ねじれ角(°)26~32
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m)2 材質(本体)PP 揚程(m)2 最大流量(L/min)25 材質(ホース)PVC 最大揚程(m)4.2 流量(L/min)15 アズワン品番1-664-41 使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
1本
74,900 税込82,390
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>。・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
1個
2,239 税込2,463
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに 比重0.89 危険等級 動粘度(mm2/s)11(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 色相茶褐色透明 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。
口径(mm)吸込外径:48、吐出:25
1本
96,900 税込106,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー
エコ商品
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)47 引張強度(MPa)765 耐圧力(MPa)504 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・シンプルなボタンタイプのロックピン。・コンパクトな設計が可能です。・スピーディなワークの位置決め、固定ができます。・チタン・セラミック・ハステロイ相当製の部品で構成しており、耐蝕性・耐熱性にすぐれています。・チタン製の部品はスティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。・使用可能温度:400℃
1個
23,399 税込25,739
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)