18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 ねじの呼びM5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.9 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)9 十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
1箱(350個)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 材質ステンレス (SUS304) 仕様防錆 頭部形状 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 材質ステンレス (SUS304) 仕様防錆 頭部形状 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
5,698 税込6,268
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 仕様防錆 種別全ネジ 材質ステンレス (SUS304) 頭部形状 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)4
1セット(500個)ほか
9,898 税込10,888
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(200個)ほか
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別全ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(500個)
6,698 税込7,368
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 頭部形状 仕上ステンレコーテング
1パック
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング
1パック
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)